PHOENIX CONTACT - Manguito UCT-WMS 3,2 (12X4) de identificación de conductores - 0828570
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.5...3.2 mm
Diámetro del cable - 1.5...3.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0828570
Ref.Sonepar
223468
EAN
4046356519670
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1.5...3.2 mm
Diámetro del cable:
1.5...3.2 mm
Longitud:
12 mm
Anchura:
4.3 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido


