PHOENIX CONTACT - Manguito UCT-WMS 3,2 (12X4) YE de identificación de conductores - 0828572

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Manguito UCT-WMS 3,2 (12X4) YE de identificación de conductores

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.5...3.2 mm

  • Diámetro del cable - 1.5...3.2 mm

  • Longitud - 12 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0828572

Ref.Sonepar

154956

EAN

4046356519687

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

1.5...3.2 mm

Diámetro del cable:

1.5...3.2 mm

Longitud:

12 mm

Anchura:

4.3 mm

Color:

Amarillo

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Manguito de identificación de conductores, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Tipo de montaje: Prolongar, para ancho de borne: 5,2 mm, Diámetro de cable: 1,5-3,2 mm, Superficie.