PHOENIX CONTACT - Marco de montaje HC-CIF-B16-BFFD-FH-AL para conectores - 1404216
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de elemento de fijación - Soporte de barra
Material del armazón de montaje - Aluminio
Con conexión PE - no
Tipo de montaje del elemento de fijación - Carril portador
Dirección de fijación - Orientable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1404216
Ref.Sonepar
534472
EAN
4046356681889
Tipo de elemento de fijación:
Soporte de barra
Material del armazón de montaje:
Aluminio
Con conexión PE:
no
Tipo de montaje del elemento de fijación:
Carril portador
Dirección de fijación:
Orientable
Anchura:
56 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
85 mm
Tipo de rail de montaje:
Carril DIN (carril superior)


