PHOENIX CONTACT - MARCO DE MONTAJE IC-DFR 12 - 1852121

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - MARCO DE MONTAJE IC-DFR 12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del armazón de montaje - Plástico

  • Con conexión PE - no

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1852121

Ref.Sonepar

443204

EAN

4017918109004

Material del armazón de montaje:

Plástico

Con conexión PE:

no

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Accesorios para conectores. Paso: 5,08 mm, Color: verde, Este marco de montaje solamente debe utilizarse en combinación con IC 2,5/...-STGF-5,08.