PHOENIX CONTACT - Marco de obturación CES-B24-10XSRC-BK - 1411074
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 58.5 mm
Altura - 147 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1411074
Ref.Sonepar
273482
EAN
4046356921886
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
58.5 mm
Altura:
147 mm
Marco de obturación con cierre roscado, tamaño: B24, con 10 pasamuros cónicos que ya se han montado para diámetros de conductor de 2 mm ... 11mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


