PHOENIX CONTACT - MARCO EMPOTRADO SI-M1A - 1404493
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 66 mm
Altura - 34.5 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1404493
Ref.Sonepar
582987
EAN
4046356698269
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
66 mm
Altura:
34.5 mm
Material:
Plástico
Marco de montaje para una placa frontal/toma de corriente, marco de plástico: negro, tapa de plástico: transparente, cierre con 3 mm, paletón doble e interruptor giratorio incluido.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


