PHOENIX CONTACT - MARCO EMPOTRADO VC-AR1/2M - 1852972
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del armazón de montaje - Plástico
Con conexión PE - no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0
Dirección de fijación - Orientable
Anchura - 50.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1852972
Ref.Sonepar
534889
EAN
4017918133733
Material del armazón de montaje:
Plástico
Con conexión PE:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Dirección de fijación:
Orientable
Anchura:
50.6 mm
Altura:
25.5 mm
Profundidad:
7.1 mm


