PHOENIX CONTACT - MARCO EMPOTRADO VS-08-A-F-IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del armazón de montaje - Plástico
Con conexión PE - no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0
Dirección de fijación - Orientable
Anchura - 36 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1653744
Ref.Sonepar
164866
EAN
4017918970123
Material del armazón de montaje:
Plástico
Con conexión PE:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Dirección de fijación:
Orientable
Anchura:
36 mm
Altura:
36 mm
Profundidad:
27.5 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


