PHOENIX CONTACT - MARCO EMPOTRADO VS-25-A - 1689750
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 16.7 mm
Altura - 24 mm
Longitud - 76 mm
Tipo de apertura - D-Sub
Número de aperturas - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1689750
Ref.Sonepar
383595
EAN
4017918922009
Anchura:
16.7 mm
Altura:
24 mm
Longitud:
76 mm
Tipo de apertura:
D-Sub
Número de aperturas:
1
Placa de adaptador de material:
Plástico
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


