PHOENIX CONTACT - Marco obturador con bloqueo por brida CES-B10-HFFS-PLBK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 58.5 mm
Altura - 99.2 mm
Material - Plástico
Pre impresión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0801663
Ref.Sonepar
236316
EAN
4046356674096
Modelo:
Otros
Anchura:
58.5 mm
Altura:
99.2 mm
Material:
Plástico
Pre impresión:
no
Marco obturador con bloqueo por brida, tamaño B10, con junta plana, para 6 pasacables pequeños
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


