PHOENIX CONTACT - Marco obturador con bloqueo por tornillo CES-B16-SFFS-PLBK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 58.5 mm
Altura - 120 mm
Material - Plástico
Pre impresión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0801659
Ref.Sonepar
229148
EAN
4046356674133
Modelo:
Otros
Anchura:
58.5 mm
Altura:
120 mm
Material:
Plástico
Pre impresión:
no
Marco obturador con bloqueo por tornillo, tamaño B16, con junta plana, para 8 pasacables pequeños
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


