PHOENIX CONTACT - MATERIAL DE GRABADO GPE 20X8 WH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0806945
Ref.Sonepar
383150
EAN
4017918145019
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
8 mm
Altura:
20 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


