PHOENIX CONTACT - MATERIAL DE GRABADO GPE 22X12 WH - 0806929
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0806929
Ref.Sonepar
690065
EAN
4017918145064
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
12 mm
Altura:
22 mm
Placa de rótulos de plástico, rótulos adhesivos de plástico de dos capas, angulosos, grosor de material: 0,8 mm, apropiado para plotear y para grabar, color: Blanco.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


