PHOENIX CONTACT - MATERIAL DE GRABADO GPE 27X18 SR/R - 0806893
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Anchura - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0806893
Ref.Sonepar
25574
EAN
4017918144982
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Anchura:
18 mm
Altura:
27 mm
Placa de rótulos de plástico, rótulos adhesivos de plástico de dos capas, con esquinas redondeadas, radio 2 mm, grosor de material: 0,8 mm, apropiado para plotear y para grabar, color: Plata.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


