PHOENIX CONTACT - MATERIAL DE GRABADO GPE 27X18 WH/-R - 0815208
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0815208
Ref.Sonepar
186652
EAN
4046356014328
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
18 mm
Altura:
27 mm
Material de grabado, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: Grabado, Plotter, Tipo de montaje: Pegado, Superficie útil: 27 x 18 mm.


