PHOENIX CONTACT - MATERIAL DE GRABADO GPE 27X8 WH/-R - 0815198
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Anchura - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0815198
Ref.Sonepar
705069
EAN
4046356014311
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
8 mm
Altura:
27 mm
Material de grabado, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, clase de montaje: pegado, superficie útil: 27 x 8 mm, Número de índices individuales: 66


