PHOENIX CONTACT - MATERIAL DE GRABADO GPE 60X30 WH/R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,06 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0815292
Ref.Sonepar
705070
EAN
4046356081283
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Anchura:
30 mm
Altura:
60 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


