PHOENIX CONTACT - MATERIAL DE GRABADO GPE SO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Con inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Anchura - 195 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0807627
Ref.Sonepar
215913
EAN
4017918392109
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Con inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Anchura:
195 mm
Altura:
100 mm
Material de grabado, Estera, conforme a requisitos cliente, rotulado según las indicaciones del cliente, rotulable con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, clase de montaje: pegado, superficie útil: 184 x 93 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


