PHOENIX CONTACT - MATERIAL DE GRABADO GPEG SO - 0811794
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Con inscripción
Anchura - 280 mm
Altura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0811794
Ref.Sonepar
124809
EAN
4017918929688
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Con inscripción
Anchura:
280 mm
Altura:
300 mm
Material de grabado, Estera, conforme a requisitos cliente, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, superficie útil: 293 x 277 mm


