PHOENIX CONTACT - MCDOR.BORNES UC-TM 6 CUS DISPONIBLE POR ESTERAS BL ROTUL.LAS INDICACIONES DEL - 0824589

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - MCDOR.BORNES UC-TM 6 CUS DISPONIBLE POR ESTERAS BL ROTUL.LAS INDICACIONES DEL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Otros

  • Dirección de la codificación - Horizontal

  • Separación modular - 6.2 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0824589

Ref.Sonepar

534263

EAN

4046356359184

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Otros

Dirección de la codificación:

Horizontal

Separación modular:

6.2 mm

Color:

Blanco

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie útil: 5,6 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 80

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT