PHOENIX CONTACT - MCDOR.BORNES UCT-TM 3,5 CUS DISPONIBLE POR ESTERAS BL ROTUL.LAS INDICACIONES DEL - 0829581
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sobreimpresión - Otros
Separación modular - 3.5 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0829581
Ref.Sonepar
383198
EAN
4046356597302
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sobreimpresión:
Otros
Separación modular:
3.5 mm
Color:
Blanco
Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 3,5 mm, superficie útil: 2,95 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 102
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


