PHOENIX CONTACT - MCDOR.BORNES UCT-TMF 3,5 CUS DISPONIBLE POR ESTERAS BL ROTUL.LAS INDICACIONES

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - MCDOR.BORNES UCT-TMF 3,5 CUS DISPONIBLE POR ESTERAS BL ROTUL.LAS INDICACIONES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Otros

  • Separación modular - 3.5 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0829644

Ref.Sonepar

383200

EAN

4046356597968

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Otros

Separación modular:

3.5 mm

Color:

Blanco

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 3,5 mm, superficie útil: 2,7 x 4,7 mm, Número de índices individuales: 108

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT