PHOENIX CONTACT - MCDOR.CBL.LS-WMTB-V4A(29X8)CUS DISPONIBLE POR PZA.PTDO.ROTUL.LAS INDICACIONES - 0831802

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - MCDOR.CBL.LS-WMTB-V4A(29X8)CUS DISPONIBLE POR PZA.PTDO.ROTUL.LAS INDICACIONES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 4.6...136 mm

  • Longitud - 47 mm

  • Anchura - 8.5 mm

  • Color - Plata

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,02 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0831802

Ref.Sonepar

626147

EAN

4046356930116

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Diámetro del núcleo desde/hasta:

4.6...136 mm

Longitud:

47 mm

Anchura:

8.5 mm

Color:

Plata

Con espacio para la etiqueta:

sí

Marcador de cables, disponible: por pieza, plateado, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 2,9 mm, superficie útil: 29 x 8 mm, Número de índices individuales: 36

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT