PHOENIX CONTACT - MCDOR.CBL.US-WMT(15X4)CUS DISPONIBLE POR TARJ.BL ROTUL.LAS INDICACIONES DEL CLIE - 0829971
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Con inscripción
Anchura - 4.3 mm
Altura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0829971
Ref.Sonepar
534321
EAN
4046356612951
Auto adhesivo:
no
Texto:
Con inscripción
Anchura:
4.3 mm
Altura:
15 mm
Marcador de cables, disponible: por tarjeta, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Ensartar, Diámetro de cable: 0,6-50 mm, Superficie útil: 15 x 4 mm.


