PHOENIX CONTACT - MCDOR.CDTOR.UCT-WMT(15X4)CUS DISPONIBLE POR ESTERAS BL ROTUL.LAS INDICACIONES

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - MCDOR.CDTOR.UCT-WMT(15X4)CUS DISPONIBLE POR ESTERAS BL ROTUL.LAS INDICACIONES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Auto adhesivo - no

  • Texto - Con inscripción

  • Anchura - 4 mm

  • Altura - 15 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0801530

Ref.Sonepar

534195

EAN

4046356682756

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Auto adhesivo:

no

Texto:

Con inscripción

Anchura:

4 mm

Altura:

15 mm

Marcador de conductores, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 50

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT