PHOENIX CONTACT - MCDOR.UCT-EM(30X5)CUS SOP.FNL.DISPONIBLE POR ESTERAS BL ROTUL.LAS INDICACIONES - 0801589
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Con inscripción
Anchura - 30 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0801589
Ref.Sonepar
158624
EAN
4046356683265
Auto adhesivo:
no
Texto:
Con inscripción
Anchura:
30 mm
Altura:
5 mm
Marcador para soporte final, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en soporte para señalización, Superficie útil: 30 x 5 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


