PHOENIX CONTACT - MICRODESTORNILLADOR SZS 0,4X2,0 - 1205202
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 2 mm
Grosor de hoja - 0.4 mm
Longitud de hoja - 60 mm
Diámetro de la hoja - 2 mm
Longitud total - 157 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1205202
Ref.Sonepar
585957
EAN
4017918100148
Anchura de hoja:
2 mm
Grosor de hoja:
0.4 mm
Longitud de hoja:
60 mm
Diámetro de la hoja:
2 mm
Longitud total:
157 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no


