PHOENIX CONTACT - MINIBORNE DE PASO - 3248025

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - MINIBORNE DE PASO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3248025

Ref.Sonepar

943267

EAN

4046356817547

Miniborna de paso, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm², sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², clase de montaje: NS 15, color: gris