PHOENIX CONTACT - MINIBORNE DE PASO MBK - 1401019
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...1 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...0.75 mm²
Entrada de intensidad nominal - 17.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1401019
Ref.Sonepar
534460
EAN
4017918020194
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...1 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...0.75 mm²
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
5 mm
Profundidad:
22 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


