PHOENIX CONTACT - MINIBORNE PUSH-IN 0,14-4MM² 5,2X32,1MM - 3248127

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - MINIBORNE PUSH-IN 0,14-4MM² 5,2X32,1MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3248127

Ref.Sonepar

1046070

EAN

4055626136448

Miniborne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 5,2 mm, altura: 32,1 mm, color: naranja, clase de montaje: NS 15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT