PHOENIX CONTACT - MOD.INALB.COMBI.ETH.BLTH.WLAN ANTN.INTERNA WLAN AP CLIENT 2.4 5 GHZ BLTH.2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10 Mbps RJ45 - 0
Número de puertos de 10 Mbps de ST - 0
Número de puertos de 10 Mbps de SC - 0
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1005955
Ref.Sonepar
262802
EAN
4055626476568
Ethernet:
sí
Número de puertos 10 Mbps RJ45:
0
Número de puertos de 10 Mbps de ST:
0
Número de puertos de 10 Mbps de SC:
0
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
0
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Número de puertos de 100 Mbps SC:
0
Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):
0
Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):
0
Número de puertos 10 Gbit SC (SR):
0
Número de otros puertos:
1
Altura:
92.7 mm
Anchura:
67.8 mm
Profundidad:
33.2 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


