PHOENIX CONTACT - MOD.INTFCE.PLC-RPT- 24DC/21-21AU/MS RELÉ ZOC.RELÉ CTO.ORO VARIAS CAPAS ENCHBL - 2910524
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20.2...20.2 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2910524
Ref.Sonepar
383877
EAN
4055626486765
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
20.2...20.2 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
14 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
102.4 mm


