PHOENIX CONTACT - MOD.INTFCE.PLC-RSC-120UC/21HC/MS RELÉ ZOC.RELÉ CTO.POT.ENCHBL.ACTVN.MAN.LED ESTD - 2910517
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 96...96 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 96...96 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2910517
Ref.Sonepar
576581
EAN
4055626487410
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
96...96 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
96...96 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
93.5...93.5 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
14 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
102.4 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


