PHOENIX CONTACT - MOD.INTFCE.PLC-RSC-230UC/21-21/MS RELÉ ZOC.RELÉ CTO.POT.ENCHBL.ACTVN.MAN.LED EST
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 207...207 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 207...207 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2910506
Ref.Sonepar
535154
EAN
4055626486611
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
207...207 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
207...207 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
209...209 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
14 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
102.4 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


