PHOENIX CONTACT - MOD.INTFCE.PLC-RSC- 24DC/2X21/FG COMPUESTA POR ZOC.RELÉ RELÉ SEG.ENCHBL.CTO.COND
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20.2...20.2 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2910535
Ref.Sonepar
609422
EAN
4055626486864
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
20.2...20.2 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Contactos guiados a la fuerza:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
14 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
102.4 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


