PHOENIX CONTACT - MOD.RELÉ PRMTAD.RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21/FG CX.POR TORN.FORMADO POR ZOC.RELÉ,RELÉ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 19.2...19.2 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2909848
Ref.Sonepar
738939
EAN
4055626394596
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
19.2...19.2 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Contactos guiados a la fuerza:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
16 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
76.7 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


