PHOENIX CONTACT - MOD.WI-FI CONTROLAR DIST.CUADROS VIGILEC

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - MOD.WI-FI CONTROLAR DIST.CUADROS VIGILEC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3035302

Ref.Sonepar

1031636

EAN

4046356100885

Borne de tierra para carril para conductor de protección, Tipo de conexión: Conexión por resorte, Conexión por resorte, Sección: 0,2 mm² - 16 mm², AWG 24 - 6, Anchura: 10,2 mm, Color: amarillo-verde, Tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT