PHOENIX CONTACT - Módem Ethernet TC EXTENDER 6004 ETH-2S - 2702255
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de bis/interfaz - Ethernet
Altura - 130 mm
Anchura - 60 mm
Profundidad - 160 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2702255
Ref.Sonepar
258071
EAN
4055626055541
Tipo de bis/interfaz:
Ethernet
Altura:
130 mm
Anchura:
60 mm
Profundidad:
160 mm
Extensor Ethernet gestionado, estructuras punto a punto, de líneas y anillos, tasas de velocidad de datos hasta 30 MBit/s, distancias hasta 20 km en cables de cobre propios de la empresa, protección contra sobretensiones intercambiable, 2 puertos SHDSL, switch de 4 puertos, diagnóstico mediante display y Ethernet


