PHOENIX CONTACT - Módem TC EXTENDER 2001 ETH-2S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de bis/interfaz - Ethernet
Altura - 99 mm
Anchura - 35 mm
Profundidad - 114.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2702409
Ref.Sonepar
383721
EAN
4055626162560
Tipo de bis/interfaz:
Ethernet
Altura:
99 mm
Anchura:
35 mm
Profundidad:
114.5 mm
Segunda generación: extensor de Ethernet no gestionado, para conexiones punto a punto, estructuras de líneas y anillos, tasas de velocidad de datos hasta 30 MBit/s, distancias hasta 20 km en cables de cobre propios de la empresa, diagnóstico mediante USB y LEDs, 2 puertos SHDSL, 1 puerto LAN
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


