PHOENIX CONTACT - Módulo activo UM-32RM/RT-G24/21/PLC - 2968373
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Número de polos - 50
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 0.018 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2968373
Ref.Sonepar
165198
EAN
4017918917517
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Número de polos:
50
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
0.018 A
Profundidad:
61.49 mm
Anchura:
271.5 mm
Altura:
125.5 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


