PHOENIX CONTACT - Módulo activo UMK-8 RM/MR-G24/1/PLC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Número de polos - 14
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 0.0065 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2979469
Ref.Sonepar
300804
EAN
4017918130374
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Número de polos:
14
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
0.0065 A
Profundidad:
52.27 mm
Anchura:
56.5 mm
Altura:
77 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


