PHOENIX CONTACT - Módulo buffer QUINT-BUFFER/24DC/20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CC - 24...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intensidad máx. de entrada CC - 20.6 A
Tipo de tensión de salida - CC
Tensión de salida a CC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2866213
Ref.Sonepar
663522
EAN
4017918959739
Tensión de entrada a CC:
24...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intensidad máx. de entrada CC:
20.6 A
Tipo de tensión de salida:
CC
Tensión de salida a CC:
24...24 V
Intensidad máx. de salida CC:
20 A
Redundancia:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
64 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
125 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


