PHOENIX CONTACT - Módulo de ampliación de E/S RAD-AI4-U-IFS - 2702290

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo de ampliación de E/S RAD-AI4-U-IFS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Entrada, intensidad - no

  • Entrada, tensión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2702290

Ref.Sonepar

626068

EAN

4055626076218

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Entrada, intensidad:

no

Entrada, tensión:

no

Entrada, resistencia:

no

Entrada termómetro de resistencia:

no

Entrada, termopar:

no

Señal de entrada, configurable:

no

Salida, intensidad:

no

Salida, tensión:

no

Salida, señal configurable:

no

Número de entradas analógicas:

0

Número de salidas analógicas:

0

Entrada analógica configurable:

no

Salida analógica configurable:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Anchura:

17.5 mm

Radioline - módulo de ampliación de E/S, 4 entradas de tensión analógicas (0 ... 5 V, 0 ... 10 V)