PHOENIX CONTACT - Módulo de comunicación MINI MCR-2-V8-MOD-TCP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Maestro de enlace E/S - no
Accesorio del sistema - sí
Grado de protección (IP) - IP20
Con separación de potencial - no
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2905635
Ref.Sonepar
725074
EAN
4046356996716
Maestro de enlace E/S:
no
Accesorio del sistema:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Con separación de potencial:
no
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


