PHOENIX CONTACT - Módulo de comunicación SCK-C-MODBUS

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo de comunicación SCK-C-MODBUS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Maestro de enlace E/S - no

  • Accesorio del sistema - sí

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Con separación de potencial - no

  • Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2901674

Ref.Sonepar

535081

EAN

4046356623919

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Con separación de potencial:

no

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

sí

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Puente de inserción en bucle trifásico para 7 módulos de la familia CONTACTRON con cable de conexión de 3 m de longitud sin punteras, ancho de carcasa de 22,5 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT