PHOENIX CONTACT - Módulo de conexión UM 45-DI/DO/S/LA/SIM8 - 2968205
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Número de polos - 14
Tasa de voltaje - 30 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2968205
Ref.Sonepar
383921
EAN
4017918173685
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Número de polos:
14
Tasa de voltaje:
30 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
50.9 mm
Anchura:
75 mm
Altura:
50 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


