PHOENIX CONTACT - Módulo de diodos EMG 22-DIO 4E-1N5408 - 2952790
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
máx. corriente (Imax) por diodo - 1.5 A
máx. tensión de funcionamiento (Umax) - 250 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2952790
Ref.Sonepar
288477
EAN
4017918084486
máx. corriente (Imax) por diodo:
1.5 A
máx. tensión de funcionamiento (Umax):
250 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril DIN
Componentes de diodo. Módulo de diodos, con 4 diodos, de conexión individual, tipo de diodo 1N 5408.


