PHOENIX CONTACT - Módulo de diodos EMG 22-DIO 7M - 2950077
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
máx. corriente (Imax) por diodo - 0.7 A
máx. tensión de funcionamiento (Umax) - 250 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2950077
Ref.Sonepar
267439
EAN
4017918083946
máx. corriente (Imax) por diodo:
0.7 A
máx. tensión de funcionamiento (Umax):
250 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril DIN
Componentes de diodo. Módulo de diodos, con 7 diodos, ánodo común, tipo de diodo 1N 4007.


