PHOENIX CONTACT - Módulo de diodos EMG 45-DIO14M - 2950129
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
máx. corriente (Imax) por diodo - 0.2 A
máx. tensión de funcionamiento (Umax) - 250 V
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2950129
Ref.Sonepar
383891
EAN
4017918083977
máx. corriente (Imax) por diodo:
0.2 A
máx. tensión de funcionamiento (Umax):
250 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Componentes de diodo. Módulo de diodos, con 14 diodos, ánodo común, tipo de diodo 1N 4007.


