PHOENIX CONTACT - Módulo de diodos EMG 45-DIO14P

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo de diodos EMG 45-DIO14P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Otros

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 250...0 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 250...0 V

  • Con indicación LED - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2950116

Ref.Sonepar

699290

EAN

4017918083960

Función:

Otros

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

250...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

250...0 V

Con indicación LED:

no

Componentes de diodo. Módulo de diodos, para la ampliación con 14 diodos 1N 4007, con cátodo común.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT